Sáček na ovoce/zeleninu B

Artiklové číslo: WM0266 B
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 333 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva přírodní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WM0266 B
EAN / GTIN 2050002038554

Popis

Provedení:

Rozměry: 300 x 400 mm und 250 x 300 mm. Obsah: 9 l. a 5 l.
Pro životní prostředí! Znovupoužitelné, poloprůhledné sáčky se šňůrkou na stažení (přední strana 100% OEKO-Tex-bavlna, zadní strana rybářská síť z nylonu). Sada se skládá ze dvou sáčků různých rozměrů. Materiál: 100% OEKO-TEX-bavlna a nylonová síť 140g/qm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku