Pás na kufr B

Artiklové číslo: WM0238 B
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 2 000 mm
    Šířka 50 mm
    Materiál polyester / plast
    Barva oranžový

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo WM0238 B
    EAN / GTIN 2050001960887
    Číslo výrobce WM0238 B

    Popis

    Provedení:

    Velmi pevný popruh ke kufru, trvanlivý a odolný vůči protažení, s robustním zástrčkovým zámkem. Popruh odpuzuje vodu, špínu a olej, stejně tak je odolný vůči oděru a opotřebení a přitom neztrácí nic ze své pevnosti. Teplotní rozsah použití: -50 °C až 100 °C Pro bezpečné stáhnutí cestovního kufru. S bílým nápisem Hoffmann.

    Poznámka:

    Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku