Rubikova kostka GridLine 2×2 2X2

Artiklové číslo: WM0231 2X2
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
915 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 25 mm
    Šířka 25 mm
    Výška 25 mm
    Hmotnost 9 g
    Materiál Plast

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo WM0231 2X2
    EAN / GTIN 2050001942326
    Číslo výrobce WM0231 2X2

    Popis

    Popis:

    Velmi malá, avšak plně funkční Rubikova kostka 2×2 se vejde do každé kapsy kalhot a je skvělým doplňkem a dárkem na cesty k narozeninám pro děti, na firemní večírek atd.

    Pozor:

    Není vhodné pro děti mladší 3 let.

    Poznámka:

    Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku