Sprej na čištění rukou/dezinfekčních sprej

Artiklové číslo: WM0141
(CZK 145,00 / 100 Millilitre)
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
704 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen
Objem 20 ml

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WM0141
EAN / GTIN 2050001770189
Číslo výrobce WM0141

Popis

Norma:

20 ml sprej na čištění rukou
  • No Label Look
  • Čistí ruce
  • Ideální pro práci i volný čas
  • Antibakteriální účinek
  • S citronovým olejem pro svěží vůni
  • Zvlhčující účinky

Dermatologicky testováno nezávislým institutem a hodnoceno s výsledkem „velmi šetrný k pokožce“.

Pozor:

Biocidní prostředky používejte opatrně. Před použitím si vždy pročtěte etiketu a informace o produktu.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku