Zásuvka pro 2m pracovní stůl WB2.2000

Artiklové číslo: WB2.2000DRAW
Cena za ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Aretace zásuvek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo WB2.2000DRAW
EAN / GTIN 3662424176197
Číslo výrobce WB2.2000DRAW
L-číslo L60130 11728
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s pracovním stolem WB2.2000
  • Teleskopické kolejnice se statickou nosností až 60 kg
  • Rukojeť na ocelovém plechu
  • Obsahuje zámek s klíčem
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • Vnitřní rozměry: D 834 x D 550 x V 130 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 12

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku