Pracovní stůl 1,5 m s dřevěnou pracovní deskou

Artiklové číslo: WB2.1500W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Aretace zásuvek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo WB2.1500W
EAN / GTIN 3662424176227
Číslo výrobce WB2.1500W
L-číslo L60130 11676
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, tloušťka 30 mm
  • Materiál pracovní desky: Dřevěná deska z dřevěného plechu, tloušťka 30 mm: Vnitřní vrstvy z jedle, vnější vrstvy z jasanu
  • Nožky a základová deska z plechu, tloušťka 1,2 mm
  • 4 nožky pro model dlouhý 1,5 m
  • Možnost umístění zásuvky WB2. 1500DRAW mezi 2 nohy (na jeden pracovní stůl lze umístit jednu zásuvku WB2.1500DRAW)
  • Boční otvory pro montáž několika pracovních stolů vedle sebe
  • Připraveno pro montáž na podlahu
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • Hmotnost při statickém zatížení v kilogramech: 1 000
  • Vzdálenost mezi nohami: 1 318 mm
  • Vzdálenost mezi spodní policí a pracovní deskou: 660 mm
  • Celkové rozměry: 1,5 mm
  • Výška: 1,5 mm: D 1 500 x D 700 x V 900 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 44

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku