Pracovní stůl o délce 1,5 m s ocelovou pracovní deskou

Artiklové číslo: WB2.1500GS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Aretace zásuvek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WB2.1500GS
EAN / GTIN 3662424176210
Číslo výrobce WB2.1500GS

Popis

Popis:

  • Pracovní deska z pozinkované oceli, tloušťka 3 mm
  • 37 mm vysoké okraje zabraňující pádu předmětů
  • Nožky a základní deska z plechu, tloušťka 1,2 mm
  • 4 nožky pro model dlouhý 1,5 m
  • Možnost umístění zásuvky WB2. 1500DRAW mezi 2 nohy (u 1 pracovního stolu je možné použít 1 zásuvku WB2.DRAW)
  • Boční otvory pro upevnění několika pracovních stolů vedle sebe
  • Připraveno pro upevnění na podlahu
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • D 1 500 x D 700 x V 910 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 50

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku