Bezpečnostní obuv S3 VX 7520 SMC S3 XXB 43

Artiklové číslo: VX 7520 SMC S3 XXB 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hlin�k
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hlin�k
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VX 7520 SMC S3 XXB 43
EAN / GTIN 4044348624746
Číslo výrobce VX 7520 SMC S3 XXB 43
L-číslo L00780 7881

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Celokožená hladká kůže se snadnou údržbou
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Zesílená, oděruvzdorná ochrana špičky z TPU
  • Hliníková krytka špičky
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Ochrana Metatarsal SECURA META COVER
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev Perbunan Active ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku