Bezpečnostní obuv S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 48/49

Artiklové číslo: VX 7380 PERBUNAN S3 S 48/49
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
Řada PERBUNAN
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VX 7380 PERBUNAN S3 S 48/49
EAN / GTIN 4044348582299
Číslo výrobce VX 7380 PERBUNAN S3 S 48/49
L-číslo L00780 4353

Popis

Popis:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Celokožený svršek ze snadno udržovatelné kůže
  • Zapínání na suchý zip
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Jazyk s ochranou proti prachu
  • Ocelová špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Měkká podšívka z pravé kůže
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • SECURA VARIO® System
  • Podešev Perbunan VX ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku