Klíč na ventily, nejiskřící, 30x200mm

Artiklové číslo: VH30.200SR
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
Katalogové číslo VH30.200SR
EAN / GTIN 3148518707275
Číslo výrobce VH30.200SR
L-číslo L60130 11595

Popis

Popis:

  • Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 30
  • D [mm]: 13
  • H [mm]: 44
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]:100
  • [g]: 280

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku