Bezpečnostní sandály S1 VD PRO 1465 ESD XB 45

Artiklové číslo: VD PRO 1465 ESD XB 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 45
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD PRO 1465 ESD XB 45
EAN / GTIN 4044348546116
Číslo výrobce VD PRO 1465 ESD XB 45

Popis

Popis:

  • EN ISO 20347:2012 O1 SRC
  • Velmi lehké mikrovlákno
  • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci
  • Perforace pro optimální větrání
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • PodeševTPU Athletic ESD

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku