Bezpečnostní sandál S1 VD PRO 1080 ESD XB 47

Artiklové číslo: VD PRO 1080 ESD XB 47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S1
    Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
    Norma EN ISO 20345:2011
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 47
    Druh produktu Bezpečnostní sandály

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo VD PRO 1080 ESD XB 47
    EAN / GTIN 4044348539767
    Číslo výrobce VD PRO 1080 ESD XB 47

    Popis

    Popis:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Ultralehké mikrovlákno v kombinaci s velkou povrchovou ventilací pro příjemné klima uvnitř boty
    • Dva individuálně nastavitelné pásky na suchý zip pro ideální oporu
    • Hliníková špička
    • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
    • Kožená stélka
    • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
    • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
    • Technologie VARIO Multiflex®
    • Podešev TPU Athletic ESD

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku