Bezpečnostní sandály S1 VD PRO 1065 ESD XB 43

Artiklové číslo: VD PRO 1065 ESD XB 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 43
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD PRO 1065 ESD XB 43
EAN / GTIN 4044348545737
Číslo výrobce VD PRO 1065 ESD XB 43
L-číslo L00780 7044

Popis

Popis:

  • EN ISO 20347:2012 O1 SRC
  • Velmi lehké mikrovlákno v kombinaci s velkoplošnou ventilační strukturou pro příjemné klima pro nohy v botě
  • Dva individuálně nastavitelné suché zipy pro ideální držení
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélková vložka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Athletic ESD
  • Bez ochranné krytky prstů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku