Bezpečnostní sandály S1P VD PRO 1000 VF NB 48/49

Artiklové číslo: VD PRO 1000 VF NB 48/49
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD PRO 1000 VF NB 48/49
EAN / GTIN 4044348643617
Číslo výrobce VD PRO 1000 VF NB 48/49

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Velmi lehké mikrovlákno v kombinaci s velkoplošnou ventilační strukturou
  • Dva individuálně nastavitelné suché zipy pro ideální držení
  • Hliníková špička
  • Bezkovová, vysoce flexibilní ochrana proti průniku SECURA FLEX se systémem SECURA VARIO®
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní vložka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Athletic ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku