Bezpečnostní ucpávka SB A E VD 4062 ESD XB 40

Artiklové číslo: VD 4062 ESD XB 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost bot EU 40
Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Dřeváky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD 4062 ESD XB 40
EAN / GTIN 4044348425244
Číslo výrobce VD 4062 ESD XB 40

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
  • Černé mikrovlákno
  • Nastavitelný zadní pásek
  • Hliníková krytka špičky
  • Měkká podšívka z pravé kůže
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Systém SECURA VARIO®
  • Podešev TPU Dynamics ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku