Bezpečnostní obuv S2 VD 3500 SST S 41

Artiklové číslo: VD 3500 SST S 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD 3500 SST S 41
EAN / GTIN 4044348589793
Číslo výrobce VD 3500 SST S 41

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • Ultralehké hladké mikrovlákno
  • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci boty
  • Jazyk s ochranou proti prachu
  • Hliníková špička
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev Perbunan Athletic ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku