Bezpečnostní obuv S3 VD 3500 GORE SST SF NB 38

Artiklové číslo: VD 3500 GORE SST SF NB 38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GORE
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 38
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD 3500 GORE SST SF NB 38
EAN / GTIN 4044348599808
Číslo výrobce VD 3500 GORE SST SF NB 38

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Membrána GORE-TEX
  • Ultralehké mikrovlákno
  • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci boty
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Hliníková špička
  • Vysoce flexibilní, bez kovů, odolná proti propíchnutí SECURA FLEX
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
  • Technologie Multiflex®
  • Podešev Perbunan Athletic ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku