{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 45 | |
Vyjímatelná vložka | ano | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | VD 3500 BOA SST SF XB 45 | |
EAN / GTIN | 4044348598177 | |
Číslo výrobce | VD 3500 BOA SST SF XB 45 | |
L-číslo | L00780 3214 |