Bezpečnostní obuv S3 VD 3500 BOA SST SF NB 46

Artiklové číslo: VD 3500 BOA SST SF NB 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 46
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo VD 3500 BOA SST SF NB 46
    EAN / GTIN 4044348597927
    Číslo výrobce VD 3500 BOA SST SF NB 46
    L-číslo L00780 3189

    Popis

    Popis:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    • Ultralehké hladké mikrovlákno
    • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci boty
    • BOA® Fit System
    • Ochranný jazyk proti prachu
    • Hliníková špička
    • Vysoce pružná, bez kovu, odolná proti propíchnutí SECURA FLEX
    • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
    • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
    • Ochrana proti elektrostatickému výboji
    • Technologie Multiflex®
    • Podešev Perbunan Athletic ESD

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku