Bezpečnostní sandál S1 VD 3070 SST XB 39

Artiklové číslo: VD 3070 SST XB 39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hlin�k
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Hlin�k
Norma EN ISO 20345:2011
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 39
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD 3070 SST XB 39
EAN / GTIN 4044348608944
Číslo výrobce VD 3070 SST XB 39

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralehké mikrovlákno v kombinaci s perforovanou konstrukcí pro optimální ventilaci
  • Dva individuálně nastavitelné pásky na suchý zip pro ideální oporu
  • Hliníková špička
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickým výbojům
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev Perbunan Athletic ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku