{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S1 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 38 | |
Druh produktu | Bezpečnostní sandály |
Katalogové číslo | VD 3070 SST S 38 | |
EAN / GTIN | 4044348608807 | |
Číslo výrobce | VD 3070 SST S 38 | |
L-číslo | L00780 4179 |