Bezpečnostní sandál S1 VD 2000 ESD NB 36

Artiklové číslo: VD 2000 ESD NB 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
Norma EN ISO 20345:2011
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 36
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD 2000 ESD NB 36
EAN / GTIN 4044348423950
Číslo výrobce VD 2000 ESD NB 36

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralehký textilní svršek v kombinaci s prodyšnými textilními vložkami
  • Dva individuálně nastavitelné pásky na suchý zip pro ideální oporu
  • Zesílená ochrana špičky odolná proti oděru
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Hliníková krytka špičky
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Systém SECURA VARIO®
  • Podešev TPU Dynamics ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku