Nízká bezpečnostní obuv S3 VD 1510 SMC SF S 43

Artiklové číslo: VD 1510 SMC SF S 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Ochrana nártu: Polyuretan
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Velikost bot EU 43
Ochrana nártu Polyuretan
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VD 1510 SMC SF S 43
EAN / GTIN 4044348700242
Číslo výrobce VD 1510 SMC SF S 43

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC M
  • Ultralehké mikrovlákno
  • Pohodlný pocit při nošení díky bezešvé konstrukci boty
  • Zesílená ochrana špičky odolná proti oděru
  • Uzavřený jazyk
  • Hliníková špička
  • Bezkovová, vysoce flexibilní ochrana proti proniknutí SECURA FLEX
  • Ochrana střední části chodidla SECURA META COVER
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní vložka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie Multiflex®
  • Podešev Perbunan Athletic ESD.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku