Prodejní rukavice Flexo Grip (288 párů) White/Grey XS R

Artiklové číslo: VB310W7RXS
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
Katalogové číslo VB310W7RXS
EAN / GTIN 5036108901408
Číslo výrobce VB310W7RXS

Popis

Popis:

Představujeme prodejní nitrilové rukavice flexo grip, odborně balené pro prodejní automaty. Tyto rukavice s nitrilovým povrchem jsou bezkonkurenčně odolné proti oděru, takže jsou ideální pro opravy automobilů, stavebnictví a různá další odvětví. Samotný obal byl stlačen, aby se maximalizovala kapacita stroje. Tyto rukavice jsou k dispozici v plných kartonech a zajišťují pohodlí a efektivitu.

Charakteristika:

  • CE certifikace
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Kompresní balení pro využití maximální kapacity
  • Nitrilová vrstva snižuje únavu rukou
  • Univerzální balení
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Maximální úroveň
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Označeno UKCA
  • Prodává se v plném kartonu po 288 párech
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku