Prodejní rukavice Flexo Grip (288 párů) bílá/šedá M

Artiklové číslo: VB310W7RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Weiß/Grau
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VB310W7RM
EAN / GTIN 15036108901378
Číslo výrobce VB310W7RM

Popis

Popis:

Představujeme prodejní nitrilové rukavice flexo grip, odborně balené pro prodejní automaty. Tyto rukavice s nitrilovým povrchem jsou bezkonkurenčně odolné proti oděru, takže jsou ideální pro opravy automobilů, stavebnictví a různá další odvětví. Samotný obal byl stlačen, aby se maximalizovala kapacita stroje. Tyto rukavice jsou k dispozici v plných kartonech a zajišťují pohodlí a efektivitu.

Charakteristika:

  • CE certifikace
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Kompresní balení pro využití maximální kapacity
  • Nitrilová vrstva snižuje únavu rukou
  • Univerzální balení
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Maximální úroveň
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Označeno UKCA
  • Prodává se v plném kartonu po 288 párech
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku