Rukavice PU dlaň (288 párů) bílá XXL

Artiklové číslo: VB120W6RXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Weiß
Velikost rukavice 11

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VB120W6RXXL
EAN / GTIN 15036108901354
Číslo výrobce VB120W6RXXL

Popis

Popis:

Představujeme prodejní rukavice s PU dlaní, speciálně navržené pro prodejní automaty. Tyto rukavice vynikají při složitých úkolech a jsou opatřeny hladkým PU povrchem pro zvýšenou odolnost proti oděru. Díky namáčení dlaní pro lepší obratnost a odvětrávání zajišťují optimální výkon. Obaly jsou promyšleně stlačeny tak, aby maximalizovaly kapacitu stroje, a jsou tak ideální volbou.

Charakteristika:

  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Kompresní balení pro využití maximální kapacity
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Ideální pro složité úkoly
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Prodává se v plném kartonu po 288 párech
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku