Rukavice PU dlaň (288 párů) Black L R

Artiklové číslo: VB120K8RL
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
Katalogové číslo VB120K8RL
EAN / GTIN 5036108901248
Číslo výrobce VB120K8RL

Popis

Popis:

Představujeme prodejní rukavice s PU dlaní, speciálně navržené pro prodejní automaty. Tyto rukavice vynikají při složitých úkolech a jsou opatřeny hladkým PU povrchem pro zvýšenou odolnost proti oděru. Díky namáčení dlaní pro lepší obratnost a odvětrávání zajišťují optimální výkon. Obaly jsou promyšleně stlačeny tak, aby maximalizovaly kapacitu stroje, a jsou tak ideální volbou.

Charakteristika:

  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Kompresní balení pro využití maximální kapacity
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Ideální pro složité úkoly
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Prodává se v plném kartonu po 288 párech
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku