Pneumatický píst a propichovač

Artiklové číslo: V.PF300F
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
    Druh produktu Bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo V.PF300F
    EAN / GTIN 3662424066443
    Číslo výrobce V.PF300F
    L-číslo L60130 9119

    Popis

    Popis:

    • Pro přípravu karoserie a svařování
    • Dvojfunkční nástroj: protahování a děrování
    • Splňuje specifikace karoserie
    • Rotační hlava
    • Průměr děrování: 8 mm
    • Perforační výkon: 1 kW
    • Hladina hluku: 81 dB(A)
    • Vibrace: 2,1 m/s²/a
    • Vibrace: 0,7 m/s²/K
    • Průměr trubky, min.: 10 mm - 3/8″
    • Držák nářadí 1/4″ NPT
    • Průměrná spotřeba stlačeného vzduchu 113 l/min
    • Kapacita 1,2 mm
    • Pracovní tlak 6,2 bar.

    Charakteristika:

    • H[mm]: 150
    • L[mm]: 165
    • L1[mm]: 55
    • [kg]: 1,1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku