Vyfukovací pistole na stlačený vzduch

Artiklové číslo: V.999A
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
    Druh produktu Bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo V.999A
    EAN / GTIN 3148510780511
    Číslo výrobce V.999A
    L-číslo L60130 3525

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Model se vzduchovou clonou, která zabraňuje recirkulaci prachu směrem k obsluze
    • Dodává se s tryskou V.999A10
    • Průměr hadice: 8 mm
    • Spotřeba: 0,53 m³/min.

    Charakteristika:

    • H [mm]: 27
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 42
    • [kg]: 0.170

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku