Pneumatické gravírovací pero s karbidovým hrotem

Artiklové číslo: V.820F
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
Druh produktu Bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo V.820F
EAN / GTIN 3148518303033
Číslo výrobce V.820F
L-číslo L60130 3584

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Nástroj s karbidovým hrotem pro gravírování tvrdých materiálů
  • tvrdá ocel, kámen, sklo, keramika
  • při 600 úderech za sekundu
  • regulace vzduchu otočným kroužkem
  • dodává se s 1,5 m dlouhou připojovací hadicí, 1/4″ připojovací závit, standardní hrot
  • počet cyklů: 36 000 úderů/min
  • spotřeba vzduchu při volnoběhu: 30 l/min
  • připojovací závit: 1/4″
  • pracovní tlak: 5 - 7 bar
  • hladina hluku: 78,4 dBA

Charakteristika:

  • V [mm]: 17
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 0.220

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku