Pistole na stlačený vzduch pro kartuše

Artiklové číslo: V.801F
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
    Druh produktu Bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo V.801F
    EAN / GTIN 3148517921085
    Číslo výrobce V.801F
    L-číslo L60130 2311

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pro nanášení silikonu, tmelu, lepidla
    • Nastavitelný průtok
    • Automatické přerušení přívodu produktu při poklesu tlaku
    • Připojení vzduchu: Vnitřní závit 1/4″
    • Doporučený průměr hadice: 10 mm
    • Doporučené použití: vnitřní závit 1/4″ - 8 mm
    • Pracovní tlak: 6,2 bar
    • Hladina hluku: 70 dB/A
    • Hladina vibrací: pod 2,5 m/s³
    • Standardní patrony: 50 x 215 mm.

    Charakteristika:

    • H [mm]: 168
    • L [mm]: 305
    • L1 [mm]: 62
    • [kg]: 1 100

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku