Pila na stlačený vzduch

Artiklové číslo: V.770FPB
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
    Druh produktu Bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo V.770FPB
    EAN / GTIN 3662424025488
    Číslo výrobce V.770FPB
    L-číslo L60130 11072

    Popis

    Popis:

    • Přímý a obrysový řez, bez nutnosti opětovného spuštění
    • Vhodný pro rovné a zakřivené povrchy
    • Nastavitelné vedení nože
    • Rychlosti kmitání: 10. 000 otáček za minutu
    • Průměrná spotřeba vzduchu: 32 l/min
    • Připojovací závit: 1/4″
    • Vnitřní průměr hadice: 10 mm
    • Dodáváno se 3 pilovými listy s 10 zuby/cm a 3 pilovými listy s 12 zuby/cm

    Charakteristika:

    • H [mm]: 75
    • L [mm]: 270
    • L1 [mm]: 36
    • Hmotnost v gramech: 800

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku