Lis pro externí stahovák U.330H

Artiklové číslo: UWG.330
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
Druh produktu Hydraulický lis

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo UWG.330
EAN / GTIN 3148510763927
Číslo výrobce UWG.330

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tlakový lis pro hydraulické stahováky U.320H - U.330H
  • Alternativně nebo volitelně je možné použití s ručně ovládanými stahováky U.320, U.330 spolu se speciálními vřeteny UWG.320H01, UWG.330H01
  • Píst s průchozím závitem
  • Centrální vřeteno, které umožňuje tlačení i tahání
  • Ovládání ručním čerpadlem UWP.10M
  • Lze použít jako stojanový zvedák.

Charakteristika:

  • d [mm]: 115
  • d1 [mm]: 29,0
  • H [mm]: 177
  • Obsah oleje [cm³]: 257,4
  • Závit [N.m]: 60
  • Síla [kN]: 300
  • Tuny [t]: 30
  • Šrouby: UWG.330. H01
  • Šrouby [mm]: 24
  • Tuny [kN]: 300
  • [kg]: 10 200

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku