Lis pro externí stahovák U.320H

Artiklové číslo: UWG.320
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
Druh produktu Hydraulický lis

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo UWG.320
EAN / GTIN 3148510763880
Číslo výrobce UWG.320
L-číslo L60130 8060

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tlakový lis pro hydraulické stahováky U.320H - U.330H
  • Alternativně nebo volitelně je možné použití s ručně ovládanými stahováky U.320, U.330 spolu se speciálními vřeteny UWG.320H01, UWG.330H01
  • Píst s průchozím závitem
  • Centrální vřeteno, které umožňuje tlačení i tahání
  • Ovládání ručním čerpadlem UWP.10M
  • Lze použít jako stojanový zvedák.

Charakteristika:

  • d [mm]: 100
  • d1 [mm]: 23,8
  • H [mm]: 160
  • Objem oleje [cm³]: 141,5
  • Závit [N.m]: 50
  • Síla [kN]: 200
  • Tuny [t]: 20
  • Šrouby: UWG.320. H01
  • Šrouby [mm]: 21
  • Tuny [kN]: 200
  • [kg]: 7 900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku