Svěrka korpusová UniKlamp UK100

Artiklové číslo: UK100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo UK100
EAN / GTIN 4008158035772
Číslo výrobce UK100
L-číslo L80030 452

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 1 500 N Rovnoběžné upínací plochy s mimořádně velkými ložiskovými plochami Upínání různých tvarů, kolem kolejnice Univerzální použití Snadné a praktické Přestavba z upínání na rozprostírání bez použití nářadí SB-balení

Charakteristika:

  • Režie: 80 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6 s vloženými plechovými díly pro vyztužení
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 20x5 mm
  • Rozpětí křídel: 1000 mm
  • Rozmetání druhé: 172-1120 mm

Výhoda:

Paralelní upínací plochy
  • Velké, ploché upínací plochy z nárazuvzdorného a vyztuženého polyamidu jsou přesně rovnoběžné. Pro jemné upnutí různých tvarů – kolem kolejnice a bez přísad.
Vysoce kvalitní dutá profilová lišta
  • Dutá profilová lišta BESSEY z vlastní dílny pro kreslení je speciálně optimalizována pro svorky. Profil působí jako spolehlivá výztuž proti torzním silám, zatímco žebrování také zabraňuje sklouznutí ferrule.
Odnímatelná koncová pojistka
  • Konečné bezpečnostní zařízení vyrobené z polyamidu odolného proti nárazu se používá k podpoře svorky paralelně. Lze jej odstranit bez nástrojů – zejména pro rychlé vložení základního dílu do funkce rozmetání.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Upínání a roztažení na velké ploše

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte