Vážící nosník Max. 3000 kg; d=1 kg

Artiklové číslo: UFA 3T-3L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Mobilní váha na palety

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo UFA 3T-3L
EAN / GTIN 4045761194588
Číslo výrobce UFA 3T-3L
L-číslo L40250 642

Popis

Popis:

  • Flexibilní řešení pro vážení velkých, objemných nebo dlouhých předmětů
  • vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech
  • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFA-V20
  • Robustní rukojeti: pro přepravu váhového nosníku
  • KERN zkušební závaží UFA-L: jeden válec na vážicí nosník pro pohodlnou přepravu váhy
  • vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFB-TM
  • stolní podstavec včetně nástěnného držáku: pro vyhodnocovací jednotku jako standard
  • sčítání: hodnot hmotnosti a počítacích dílů
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • model s kratšími vážicími nosníky, ideální pro vážení kompaktního zboží nebo zvířat v přepravních boxech
  • Věděli jste, že? Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN KFA-V20
  • Robustní rukojeti pro přepravu vah
  • Jeden váleček na vážicím nosníku pro pohodlnou přepravu váhy
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN KFB-TM
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×65 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Délka kabelu vážícího nosníku cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku