Vážící nosník Max. 1500 kg; d=0,5 kg

Artiklové číslo: UFA 1.5T0.5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Mobilní váha na palety

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo UFA 1.5T0.5
    EAN / GTIN 4045761194601
    Číslo výrobce UFA 1.5T0.5
    L-číslo L40250 1107

    Popis

    Popis:

    • Flexibilní řešení pro vážení velkých, objemných nebo dlouhých předmětů
    • vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech
    • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFA-V20
    • robustní rukojeti: pro přepravu váhového nosníku
    • vyhodnocovací jednotka: Podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFB-TM
    • Podstavec stolu včetně nástěnného držáku: pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
    • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
    • Model s kratšími vážicími paprsky, ideální pro vážení kompaktních předmětů nebo zvířat v přepravních boxech
    • Věděli jste, že? Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
    • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
    • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN KFA-V20
    • Robustní rukojeti pro přepravu vah
    • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN KFB-TM
    • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
    • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×65 mm
    • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
    • Délka kabelu vážícího nosníku cca 5 m
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku