Sortiment ″Mechanika″, 9 dílů.

Artiklové číslo: U.JA3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Obtahovací pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo U.JA3
    EAN / GTIN 3148516949547
    Číslo výrobce U.JA3
    L-číslo L60130 2344

    Popis

    Popis:

    • Sortiment ″Mechanika″, 9 dílů.

    Charakteristika:

    • Šířka [mm]: 888
    • Délka [mm]: 444
    • [kg]: 15,5

    Rozsah dodávky:

    • Vytahovač s posuvnými rameny: U.32T6-20
    • Detašovací zařízení: U.53T2 (rozsah upnutí 15 - 110 mm)
    • Detašovací zařízení: U.53K2
    • Detašovací svorky: U.49P5 - U.49P8 (upínací rozsah 18 - 50 mm)
    • Posuvné kladivo: U.306M s připojovací vložkou U.49BR1
    • Přítlačný lis: U.33A (30 t)
    • Dodáváno na nástěnném panelu PK.1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku