Stahovák kulových kloubů pro 35 - 45 mm

Artiklové číslo: U.7-3545
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.7-3545
EAN / GTIN 3662424009594
Číslo výrobce U.7-3545

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: K montáži a demontáži axiálních kulových čepů řízení, Ø 35 - 45 mm
  • Lze použít s nástrčným klíčem nebo klíčem 27 mm nebo čtyřhranem 1/2″
  • Délka: 402 mm
  • Průměr hlavy: 89 mm
  • Záruka: 2 roky.

Charakteristika:

  • L[mm]: 402
  • [kg]: 1,8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku