Bruska ventilů na stlačený vzduch 8 bar

Artiklové číslo: U.54A
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
    Katalogové číslo U.54A
    EAN / GTIN 3148510704005
    Číslo výrobce U.54A
    L-číslo L60130 6645

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pracovní tlak: 8 bar
    • Spotřeba stlačeného vzduchu: 0,08 m³/min
    • Dodáváno se 2 přísavkami Ø 22, 33 mm
    • Rozměry
    • D x Š x V /: 280 x 90 x 70 mm

    Charakteristika:

    • V[mm]: 70
    • Š[mm]: 90
    • D[mm]: 280
    • [g]: 800

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku