Stahovák pro vnitřní závit 40-110 mm

Artiklové číslo: U.53K1
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
Druh produktu Stahovací přípravek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.53K1
EAN / GTIN 3148510703640
Číslo výrobce U.53K1
L-číslo L60130 1112

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Stahováky s vnitřním závitem se používají v mechanických stahovácích jako doplněk separátorů, kulových vložek a závitových vložek.

Charakteristika:

  • min.-. C [mm]: 40 - 110
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 135
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 25
  • L3 [mm]: 25
  • T [mm]: 180
  • max. T [mm]: 180
  • 6-hrana [mm]: 11
  • tyč: U.53. R1L
  • Tuny [t]: 3
  • Šrouby: U.51K1-07
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 0,900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku