ZÁVITOVÝ NÁSTAVEC - PRŮM. 5 MM

Artiklové číslo: U.53E5
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.53E5
EAN / GTIN 3148510703558
Číslo výrobce U.53E5
L-číslo L60130 1359

Popis

Popis:

  • Závitová vložka 5 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 5
  • B [mm]: 35,5
  • L [mm]: 33,5
  • [g]: 50
  • [kg]: 0,050

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku