Svorka pro stahovák ložisek 50,0 - 60,0 mm

Artiklové číslo: U.49P9
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
    Druh produktu Trojramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo U.49P9
    EAN / GTIN 3148516947949
    Číslo výrobce U.49P9
    L-číslo L60130 2277

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Velká pevnost proti nárazu a utahování
    • uvolňování
    • Pružné a deformaci odolné vícenásobné čepele
    • Snadné použití.

    Charakteristika:

    • d min. [mm]: 50
    • d max. [mm]: 60
    • d min. - max. [mm]: 50,0 - 60,0
    • d1 [mm]: 1/2″
    • d2 [mm]: 1-1/4″
    • max. D [mm]: 190
    • D [mm]: 190
    • [kg]: 1.425

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku