Svorka pro stahovák ložisek 13,0 - 18,0 mm

Artiklové číslo: U.49P4
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
    Druh produktu Trojramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo U.49P4
    EAN / GTIN 3148516947437
    Číslo výrobce U.49P4
    L-číslo L60130 502

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Velká pevnost proti nárazu a utahování
    • uvolňování
    • Pružné a deformaci odolné vícenásobné čepele
    • Snadné použití.

    Charakteristika:

    • d min. [mm]: 13
    • d max. [mm]: 18
    • d min. - max. [mm]: 13,0 - 18,0
    • d1 [mm]: M8
    • d2 [mm]: 12
    • max. D [mm]: 100
    • L [mm]: 100
    • [kg]: 0.070

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku