Stahovák s rukojetí, dlouhý, 10 - 85 mm

Artiklové číslo: U.42B
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
    Druh produktu Dvouramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo U.42B
    EAN / GTIN 3148510691503
    Číslo výrobce U.42B
    L-číslo L60130 5887

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Výsuvná ramena speciálně vyvinutá pro ložiska převodovek

    Charakteristika:

    • min. - max. c [mm]: 10 - 85
    • délka x šířka x výška [mm]: 160 x 225 x 240
    • max. d [mm]: 180
    • šestihran [mm]: 13
    • Výsuvná ramena: U.42. B3
    • Tuny [t]: 1,5
    • Šrouby: U.42-1
    • Šrouby [mm]: 13
    • T [kN]: 15
    • [kg]: 1 600

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku