Vnější stahovák 10 - 55 mm

Artiklové číslo: U.35P
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
Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.35P
EAN / GTIN 3148510684505
Číslo výrobce U.35P
L-číslo L60130 2279

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Bezpečnost: Konfigurace ″nezkřížených ramen stahováku″ zdvojnásobuje upínací rozsah, ale měla by být upřednostňována konfigurace ″zkřížených ramen stahováku″
  • Příslušná pomůcka pro stahovák: posuvné kladivo U.306M pro U.35 a U.35L

Charakteristika:

  • min. - max. c [mm]: 10 - 55
  • š [mm]: 133
  • d x š x v [mm]: 65 x 110 x 140
  • max. d [mm]: 75
  • šestihran [mm]: 13
  • Ramena kladky: U.35. D (x 2)
  • Tuny [t]: 1
  • Šrouby: U.35P01
  • Šrouby [mm]: 13
  • T [kN]: 10
  • [kg]: 0.400

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku