Vnější stahovák 15 - 75 mm

Artiklové číslo: U.35
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
Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.35
EAN / GTIN 3148510683003
Číslo výrobce U.35
L-číslo L60130 3766

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Bezpečnost: Konfigurace ″nezkřížených ramen stahováku″ zdvojnásobuje upínací rozsah, ale měla by být upřednostňována konfigurace ″zkřížených ramen stahováku″
  • Příslušná pomůcka pro stahovák: posuvné kladivo U.306M pro U.35 a U.35L

Charakteristika:

  • min. - max. c [mm]: 15 - 75
  • š [mm]: 180
  • d x š x v [mm]: 68 x 160 x 183
  • max. d [mm]: 90
  • šestihran [mm]: 17
  • Výsuvná ramena: U.35. C (x 2)
  • Tuny [t]: 4
  • Šrouby: U.35SE1
  • Šrouby [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 1 000

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku