Stahovák se dvěma rameny 20-200/130-290mm

Artiklové číslo: U.32T6-20
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.32T6-20
EAN / GTIN 3148510680613
Číslo výrobce U.32T6-20
L-číslo L60130 2436

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Všestrannost: možnost přestavby na vnitřní nebo vnější stahovák se stejným ramenem stahováku
  • Bezpečnost: Knoflík pro zajištění ramen stahováku na místě.

Charakteristika:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 200
  • A1 min. - max. [mm]: 130 - 290
  • B min. - max. [mm]: 130 - 290
  • D x Š x V [mm]: 277 x 215 x 255
  • max. T [mm]: 150
  • Šestihran [mm]: 24
  • Výsuv [mm]: 32
  • Tuny [t]: 6
  • Šrouby: U.32. T6-1
  • Šrouby [mm]: 24
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 3 200

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku