Náhradní rameno stahováku pro U.32T2

Artiklové číslo: U.32T2GA25
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.32T2GA25
EAN / GTIN 3148516390660
Číslo výrobce U.32T2GA25
L-číslo L60130 8457

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro vaši bezpečnost doporučujeme v případě problémů vyměnit všechna ramena výsuvu najednou
  • ramena výsuvu jsou dodávána samostatně, bez držáků ramen výsuvu
  • držáky ramen výsuvu jsou dodávány samostatně.

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,5
  • E [mm]: 2,5
  • H [mm]: 275
  • H1 [mm]: 235
  • B [mm]: 275
  • L [mm]: 18
  • L1 [mm]: 10
  • L2 [mm]: 18,0
  • T [mm]: 235
  • Výsuvná ramena: volitelně
  • Držák výsuvných ramen: U. 32 T2DG
  • Pro: U.32T2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku