Vnější stahováku 15 - 250 mm

Artiklové číslo: U.310-250
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo U.310-250
EAN / GTIN 3148510752082
Číslo výrobce U.310-250
L-číslo L60130 3765

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Univerzálnost: Montáž se 2 nebo 3 rameny stahováku
  • Možnost přestavby na vnitřní stahovák s rameny stahováku U.310G3, vřeteno U.20B1
  • Komfort: Stahovák se samodotahovacími rameny stahováku díky vratné pružině
  • Stahovák zůstává usazen na ložisku, i když není napnutý
  • Bezpečnost: Aretace ramen stahováku na ložisku pomocí vroubkovaného kolečka
  • Stahovák nemůže sklouznout z ložiska
  • Vhodné pomůcky stahováku: Hydraulické vřeteno U.3 a kluzné kladivo U.2

Charakteristika:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 250
  • D x Š x V [mm]: 163 x 380 x 420
  • max. T [mm]: 250
  • 6-hrana [mm]: 24
  • Výsuvná ramena: U.310. G2
  • Tuny [t]: 10
  • Šrouby: U.310-250-10
  • Šrouby [mm]: 24
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 5 600

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku